Prix : 1 255,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La gamme de moteurs de manutention unitaire de Baldor-Reliance est conçue pour une grande variété d'applications dans la manutention des bagages, les convoyeurs, l'équipement d'emballage, les machines-outils, les treuils, les ascenseurs et les ouvre-portes. Ces moteurs sont disponibles sur stock en cotes de ½ HP à travers 10HP (56 à travers des cadres 215 t) avec ou sans freins Dodge D-Series. Caractéristiques comprennent une boîte de conduit monté supérieur surdimensionné sur cadres 56 & 140 tonnes qui fournissent un accès facile pour les connexions. Sur pattes comprennent les pieds fendues pour un montage facile.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- UL/CSA reconnus et certifiés CE
- Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec une efficacité NEMA Premium®
- CUHM/VUHM moteurs sont efficacité EPAct et tous sont prêts pour l’onduleur
- 143TY-145 et 143-145TYC châssis moteurs ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM
- 56-140 cadres ont demi-hauteur F3 boîte de conduit dessus-monté
- 3 ans de garantie sur les moteurs de Super-E®
- Unité et manutention, convoyeurs, équipements d’emballage, machines-outils, engins de levage, ascenseurs et opérateurs de porte bagages.
Poids &Dimensions
- Dimension C 13,23 po (33,6 cm)
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6203
Détails du produit
- Facteur de puissance 71
- Extrémité d’entraînement du roulement 6205
- TR/MIN 1760 rpm
- Type Vitesse nominale moteur
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 208-230/460 V
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Ampères @ 208V 3,1 A
- Efficacité à pleine charge 85,5
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 3,1-3/1,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1760 rpm
- Code de conception B
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant VEUHM3546
Conformité et certifications
- Numéro de spécification 35X042M492G1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Baldor-Reliance manipulation de l’appareil moteur, VEUHM3546, 3 PH, 1 HP, 208-230/460 V, 1760 RPM, TEFC, 56 cadre C
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit