Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Conception de profil bas
- Montage rapide et simple de plafond
- Pôle de plafond extensible peut être abaissé de 20 " - 40 »
- Pour les grands téléviseurs à écran plat 30 » - 55 »
- Charge jusqu’à 300 lbs / 150 kgs
- Comprend la plaque de montage du plafond, le bras extensible, les bras coulissants du moniteur et le kit matériel
- Incline verticalement 15°
- Aluminium brossé enduit de poudre
Poids &Dimensions
- Largeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Taille de l’écran LCD 30"- 55"
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Au plafond
- Assemblage requis Oui
- Description Support de plafond entièrement réglable
- Tilt 15° °
- Type Montage au plafond
- Quantité par paquet 1
- Marque MG électronique
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Aluminium
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant CB-5 IMP
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MG Electronics CB-5 IMP Support de plafond entièrement réglable pour 30"-55" Grands moniteurs de panneau plat
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit