Quantité minimale: 2
Prix : 46,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le M-D porte jambage Weatherstrip Kit universel est fait d’aluminium et de vinyle et comprend les pièces de 3, la pièce installe de 36" le long du dessus de la porte sur la butée de porte, tandis que les deux morceaux install de 84" le long des côtés de la porte, également sur la butée de porte. Vis de fixations sont incluses dans l’installation sur bois ou portes d’armature en acier. Kit s’installe sur le butoir de porte. Trous de fixation à tête fendue assurent le réglage et installation facile. Finition or Brite.
Poids &Dimensions
- Largeur 7/8 en
- Hauteur 1/5 en
- Épaisseur 1/5 en
- Taille 36 x 84
- Longueur 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Marque M-D Building Products
- Description Kit de porte universel montant du bourrelet
- Matériau Aluminium et vinyle
- Finition Brite or
- Numéro de référence du fabricant 01271
- Couleur Or
- Comprend 2 Pcs. @ 84" ch., 1 Pc @ 36" et vis
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M-D universel porte montant du coupe-froid 3 Piece Kit, 01271, Brite Gold, comprend le matériel pour installer
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit