Prix : 1 079,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les lampes à charrue chauffées à LED universelles sont plus de deux fois plus brillantes que les halogènes traditionnels avec une durée de vie beaucoup plus longue. Les feux de route brillent de 2500 lumens par lumière et les feux de croisement produisent 1200 lumens par lumière, fournissant la luminosité dont vous avez besoin pour naviguer à travers les nuits tardives et les tempêtes de neige. La lentille en verre trempé est dégivrée entièrement. Cela chauffe toute la lentille uniformément pour empêcher la glace de s’accumuler sur la lumière. La conception empêche le « stries » que l’on trouve dans les technologies de dégivrage basées sur le réseau. La lumière durable dispose d’un boîtier en aluminium moulé sous pression qui ne rouillera jamais et est classé IP65 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Un connecteur Deutsch à 6 broches et un support à un seul goujons facilitent l’installation.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 6 in (15,24 cm)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
Détails du produit
- Type VALEUR ATT
- Marque Buyers Products
- Matériau Lentille en verre trempé/aluminium coulé
- Numéro de référence du fabricant 1312000
Garantie
- Garantie 1 ans, pas de travail
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Produits acheteurs Universal Heated LED Snow Plow Headlights
1079,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit