Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Poussière collecteur universel Heavy Duty poussière museau pour 7-9" moulins
La principale différence entre les nombreuses marques de Moulins est le diamètre du corps de palier. C’est où tous les collecteurs de poussière sont attachés. Sur 7"-9 » moulins, les boîtiers de roulement peuvent varier en diamètre de 1,75 « à plus de 3 ». Sur les 4 5" » moulins, les paliers variera entre 1,5 « à plus de 2 ». Le museau de poussière Ultra Heavy Duty a résolu ce problème. Les doigts réglables du collier compense pratiquement toutes les différences dans ces paliers. Le museau de poussière Ultra Heavy Duty est excellent pour le meulage de fibre de verre, béton, bois, peintures et résines époxy. Il peut être utilisé avec papier de verre, meules diamant, 8" coussinets et tampons de polissage humide ou sec.
Caractéristiques :
La principale différence entre les nombreuses marques de Moulins est le diamètre du corps de palier. C’est où tous les collecteurs de poussière sont attachés. Sur 7"-9 » moulins, les boîtiers de roulement peuvent varier en diamètre de 1,75 « à plus de 3 ». Sur les 4 5" » moulins, les paliers variera entre 1,5 « à plus de 2 ». Le museau de poussière Ultra Heavy Duty a résolu ce problème. Les doigts réglables du collier compense pratiquement toutes les différences dans ces paliers. Le museau de poussière Ultra Heavy Duty est excellent pour le meulage de fibre de verre, béton, bois, peintures et résines époxy. Il peut être utilisé avec papier de verre, meules diamant, 8" coussinets et tampons de polissage humide ou sec.
Caractéristiques :
- S’adapte à pratiquement tous les 7"-9 » broyeurs électrique & pneumatique
- Flip-up convertible jupe pour ponçage près des murs
- Fabriqués à partir de 1/4" épais thermoplastique Flexible
- S’installe en quelques Minutes
- Jusqu'à 99 % efficace
- Excellent pour Wet- ou le meulage et le polissage à sec
Détails du produit
- Type UniversalOne
- Pour une utilisation avec Toutes les meuleuses d’Angle 7"- 9"
- Marque Museau de poussière
- Description Extracteur de poussière
- Numéro de référence du fabricant DMUHD8
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dust Collector universel Heavy Duty poussière bouche Ultra pour meuleuses 7-9"
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires