Prix : 119,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 119,95 $ ch.
- Acheter 4+ 109,95 $ ch.
✓ Le matériau en polypropylène se formera autour de l’équipement et des endroits difficiles d’accès
✓ Perforé pour plus de flexibilité
Absorbez rapidement et facilement les déversements d’huile et d’eau avec les tampons absorbants légers universels industriels mondiaux™. Les tampons légers sont une solution polyvalente pour absorber les fuites de liquide, les déversements ou les gouttes sur le lieu de travail et sont extrêmement efficaces pour évacuer l’humidité. Le motif fossette-liaison trouvé sur le tampon augmente la résistance et la durabilité pour les besoins d’absorption à long terme. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Poids absorbant Lumière
- Onces par Yd2 5,31 oz
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Perforations 7-1/2 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Tampons légers
- Fluides absorbés Universal
- Capacité/Gallons d’absorption 26 gal (98,42 l)
- Type Tampons
- Nombre de Plys 1
- Quantité par paquet 200
- Marque Global Industrial
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 670630
- Type de conteneur Boîte de
- Couleur Gris
- Perforé Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIP de gants en Nitrile non prise en charge non doublés, 15 Mil, vert, L, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 436791
Pas encore évalué
53,52 $
32,95 $
Signe d’urgence 10 x 7 plastique rigide - matériel d’intervention en cas de déversement
Article nº : B66863
Pas encore évalué
22,50 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
Article nº : B2305915
Pas encore évalué
149,95 $
38,95 $
Tampons absorbants universels industriels™ mondiaux, légers, 15 « L x 18 » W, gris, 200/paquet
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires