Prix : 13,75 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ZING Universal Multi Pole Breaker Lockout, 7607
Lock-out Universal Multi Pole Breaker. Ce verrouillage de disjoncteur à pinces s’adapte à la plupart des disjoncteurs multi-pôles qui ont une barre d’attache. C’est une construction durable en nylon avec une vis en acier inoxydable.
Lock-out Universal Multi Pole Breaker. Ce verrouillage de disjoncteur à pinces s’adapte à la plupart des disjoncteurs multi-pôles qui ont une barre d’attache. C’est une construction durable en nylon avec une vis en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Accepte le diamètre de la manille 3/8 po
- Taille 1 x 1 x 2,25
Détails du produit
- Description Verrouillage universel de disjoncteur de pôle de poteau
- Nombre de points de verrouillage 1
- Type verrouillage de disjoncteur
- Pour une utilisation avec 120/277 disjoncteurs qui utilisent une barre de cravate
- Capacité du cadenas 1
- Marque Vitalité
- Quantité par paquet 1
- Matériau Plastique
- Couleur Rouge
Conformité et certifications
- Certifications Lock-out/Tagout
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ZING 120/277V Clamp-On Breaker Lockout-cleat, 7256
Article nº : B2346320
Pas encore évalué
21,50 $
ZING Universal Multi Pole Breaker Lockout, 7607
13,75 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires