Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/2 po (52,07 cm)
- Longueur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 36-1/4 po (92,08 cm)
- Poids 96 lbs (43,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie Skid Steer
- Type Skid Steer fixation sur le tracteur de Mont
- Pour une utilisation avec Skid Steer
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Universal
- Numéro de référence du fabricant 80112725
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Salut, je ne peux pas dire à partir de l’image. Est-ce attaché à mon rapide connecter Skid Steer? J’ai un KIOTI CK2610.
Question posée par : Johnny, 16, 2024 avril
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 07, 2019
Bonjour, cette unité va accueillir tout dérapage et n’est pas spécifique à l’application. C’est la conception universelle permet le montage pour être facilement soudé à n’importe quel seau de chargeur de Skid Steer, moteur de balle, ou pratiquement n’importe quelle autre pièce jointe personnalisée. Je vous remercie pour votre question.
-
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
959,00 $
2 025,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
645,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
975,00 $
Fixation universelle du tracteur à montage sur patin 80112725
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires