Prix : 409,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 409,95 $ ch.
- Acheter 4+ 399,95 $ ch.
✓ Un matériau en polypropylène lourd se formera facilement autour de l’équipement et dans les endroits difficiles d’accès
✓ Ne se déchire pas, ne déchiquette pas et ne s’effiloche pas, même sous la circulation dense des chariots élévateurs
Empêchez les liquides industriels d’atteindre les planchers, les comptoirs ou d’autres surfaces avec le tapis anti-déversement de barrière absorbante universelle™ industrielle mondiale. Ce tapis est idéal pour réagir aux déversements d’huile, d’eau, de solvant ou de liquide de refroidissement dans les zones très fréquentées du lieu de travail. Son support en polypropylène à 100 % perforé fonctionne sur les planchers, les comptoirs et de nombreuses autres surfaces et peut résister à des allées très fréquentées. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
- Poids absorbant Lourdes
- Onces par Yd2 11,5 oz
- Longueur 100 pi (30,48 m)
Détails du produit
- Description Rouleau de trafic
- Assemblage requis Non
- Fluides absorbés Universal
- Capacité/Gallons d’absorption 18 gal (68,14 l)
- Type tapis
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Blend
- Numéro de référence du fabricant 670642
- Couleur Gris
- Perforé Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PIP de gants en Nitrile non prise en charge non doublés, 15 Mil, vert, L, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 436791
Pas encore évalué
53,52 $
32,95 $
Signe d’urgence 10 x 7 plastique rigide - matériel d’intervention en cas de déversement
Article nº : B66863
Pas encore évalué
22,50 $
Rouleau universel industriel™ Global, poids moyen, 150 pi L x 15 po l, gris, 2/paquet
Article nº : B2305915
Pas encore évalué
149,95 $
38,95 $
Tapis anti-déversement de barrière anti-déversement universel industriel™ mondial, Poids lourd, 36 « L x 100'L, Gris
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires