Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet Mic Stand Mount pour la plupart des comprimés de 7 »-10 » avec bras d’extension 90° / micro stand ou autre utilisation de pôle.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La monture Mic Stand est parfaite pour une utilisation avec votre support micro existant ou un autre poteau pour une utilisation robuste des mains libres de la tablette
- La monture Micro Stand permet 360 degrés de rotation et jusqu’à 180 degrés d’inclinaison pour les angles de vision les plus confortables et ergonomiques
- Le support universel est chargé de ressort pour assurer l'ajustement serré et sûr pour la plupart des comprimés de 7"-10" sur le marché
- La conception interchangeable unique du support universel de tablette permet une utilisation simple et modulaire avec n'importe quel support ou montage de tablette de marque Aidata par le mécanisme breveté d'adaptateur
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Stand/Pôle mic
- Assemblage requis Oui
- Description Universal Tablet Mic Stand Mount (en)
- Tilt 180° °
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7"-10" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-2119WM-TCA
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-2119WM-TCA Universal Tablet Mic Stand Mount for 7"-10" Tablets, Noir
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit