Prix : 70,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet ViewStation pour la plupart des tablettes de 7"-10" avec base pondérée de bureau, rotation de 360 degrés, réglage de vue à double axe, noir.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- La base pondérée de bureau ViewStation permet une utilisation de bureau d'une manière robuste et confortable
- La base pondérée de bureau ViewStation permet également 360 degrés de rotation et jusqu'à 135 degrés d'inclinaison pour les angles de vision les plus confortables et ergonomiques
- Le support universel est chargé de ressort pour assurer l'ajustement serré et sûr pour la plupart des comprimés de 7"-10" sur le marché
- La conception interchangeable unique du support universel de tablette permet une utilisation simple et modulaire avec n'importe quel support ou montage de tablette de marque Aidata par le mécanisme breveté d'adaptateur
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Profondeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Ordinateur de bureau
- Description Universal Tablet ViewStation (en)
- Assemblage requis Oui
- Tilt 135° °
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7"-10" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-2002
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-2002 Universal Tablet ViewStation for 7"-10" Tablets, Noir
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit