Souvent achetés ensemble
Prix initial : 989,00 $
Prix promotionnel: 692,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ La couleur neutre complète facilement la plupart des paramètres de bureau
✓ Design élégant et minimal
✓ Causeuse et canapé assortis disponibles séparément
Le fauteuil Club en tissu rembourré Interion® bronzé présente un look élégant, moderne et minimaliste, parfait pour les hôtels, les salles de réception et les zones similaires qui ont besoin de sièges confortables et résilients. Son rembourrage moelleux et son extérieur en tissu durable sont conçus pour la longévité, et ses quatre pieds laissent le sol en dessous ouvert pour la ventilation et le rendent facile à nettoyer ou à aspirer sous lui sans avoir à déplacer la chaise. L’épaisseur du coussin du siège est de 8-3/4 ». La hauteur du milieu du dos est: 16 « H. Garantie limitée de 1 ans.
✓ Design élégant et minimal
✓ Causeuse et canapé assortis disponibles séparément
Le fauteuil Club en tissu rembourré Interion® bronzé présente un look élégant, moderne et minimaliste, parfait pour les hôtels, les salles de réception et les zones similaires qui ont besoin de sièges confortables et résilients. Son rembourrage moelleux et son extérieur en tissu durable sont conçus pour la longévité, et ses quatre pieds laissent le sol en dessous ouvert pour la ventilation et le rendent facile à nettoyer ou à aspirer sous lui sans avoir à déplacer la chaise. L’épaisseur du coussin du siège est de 8-3/4 ». La hauteur du milieu du dos est: 16 « H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/4 po (76,84 cm)
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Épaisseur du siège 8-3/4 po (22,23 cm)
- Largeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur du siège 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 31-1/2 po (80,01 cm)
- Base Pattue 4
- Largeur arrière 21 in (53,34 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 19-3/4 po (50,17 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Beige
- Type Sièges de réception
- Style Fauteuil Club
- Roulettes Non
- Type de bras Fixe
- Matériau du siège Tissu
- Collection Moderne
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Matériau de cadre Acier
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Table basse en bois avec cadre en acier - 48 » x 24 » - Noyer
Article nº : 695755WN
Pas encore évalué
202,95 $
Interion® Table d’extrémité en bois avec cadre en acier - 24 » x 24 » - Noyer
Article nº : 695754WN
Pas encore évalué
157,95 $
229,95 $
Interion® Chaise Club rembourrée en tissu, bronzage
692,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires