Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UVP® réversible marqueur tableau de Menu, 24" W x 36" H
Double face sec effacer menu conseils propose un côté blanc et un noir. Utilisez à l’intérieur seulement et suspendez-les verticalement ou horizontalement à l’aide des crochets pré-fixés. Un cadre en aluminium durable gardera la planche intacte. Arrondir les coins d’aspect lisse et élégant. Conseil des mesures 24" W x 1-1/2 ' d x 36 » H. écriture menus colorés ou des messages avec des marqueurs imperméable à l’eau - vendu séparément.
Double face sec effacer menu conseils propose un côté blanc et un noir. Utilisez à l’intérieur seulement et suspendez-les verticalement ou horizontalement à l’aide des crochets pré-fixés. Un cadre en aluminium durable gardera la planche intacte. Arrondir les coins d’aspect lisse et élégant. Conseil des mesures 24" W x 1-1/2 ' d x 36 » H. écriture menus colorés ou des messages avec des marqueurs imperméable à l’eau - vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque UVP
- Description Double face panneau mural
- Style Panneau mural
- Numéro de référence du fabricant UV2436DDBW
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UPV® recto verso Menu Board, W 24" x 36" H
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit