Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet ViewStand pour la plupart des comprimés de 7,9 »- 13 » avec pôle de réglage de base/hauteur pondéré.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Rotations 360 et facile snap in / out
- Le design ergonomique mains libres offre une utilisation relaxante de la tablette
- Hauteur réglable de 33 »-54,7 » (84 -139cm)
- Support de ressort universel s’adapte à la plupart des comprimés de 7,9 »-13 »
Poids &Dimensions
- Largeur 11 in (27,94 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 33 à 54-3/4 in
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Support de plancher de base pondéré de tablette universelle
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique, métal
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5006W
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5006W Universal Tablet Weighted Base Floor Stand, Noir
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit