Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Universal Tablet ViewStand pour la plupart des comprimés de 7,9"- 13" avec base pondérée / pôle d’ajustement de hauteur / bras d’extension de 90 degrés.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le design ergonomique mains libres offre une utilisation relaxante de la tablette
- Angles de vision réglables
- Hauteur réglable de 25,5"- 42,5" (65-108 cm)
- Rotation de 360 degrés
- Le support de ressort universel s'adapte à la plus de 7,9"- 13" comprimé
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 25-1/2 à 42-1/2 in
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Plancher
- Description Support universel de plancher de bras d'extension de tablette
- Assemblage requis Oui
- Type Stands de tablette
- Pour une utilisation avec 7,9"- 13" Comprimés
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Marque Aidata
- Matériau Plastique, métal
- Numéro de référence du fabricant États-Unis-5007W
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aidata US-5007W Universal Tablet Extension Arm Floor Stand, Noir
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit