Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004
Article nº : WBB465481
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J
US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1
US Motors Thru-Bolt, Piscine, 1/2 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, AGL50FL1
◄
►
- Pompe carbone d'application spéciale
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Phase de Split
Poids &Dimensions
-
Couple de rotor verrouillé
26,94 OZFT
-
Décomposer le couple
33,71 OZFT
Détails du produit
-
Plage de tours/minute
1701-1800 rpm
-
Classe d’isolation
B
-
Tension
115 V
-
Emplacement de montage
Base résiliente
-
Facteur de service
1
-
Type de boîtier
Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
-
Puissances en chevaux
1/4 HP
-
Is_Motor
Oui
-
TR/MIN
1725 rpm
-
Phase
1
-
Marque
US Motors
-
Moteur RPM 60 Hertz
1725 rpm
-
Ampères à rotor verrouillés
36,6 A
-
hertz
60 Hz
Commentaire du client
Pas encore examiné
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ()
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite!
Vous avez
111 produits dans votre panier.
FermerListes d’achats
US Motors Pump, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 1004
Article nº : WBB465481
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
❮Retour au début