Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Direct Drive Fan - Blower, 1/4 HP, 1-Phase, 1550 RPM Motor
- Direct Drive Fan Double Shaft
- Ombragé de poteau
- 5 dia.
- Open Air Over (OAO)
- 3-Vitesse
- Ombragé de poteau
- Base résiliente
- Double arbre
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Anneau de moyeu/Stud
- Nombre de vitesses 3
- RPM nominal 1550
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Type d’efficacité 62,7 %
- Ampères à pleine charge 3,72 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1882
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MOTEURS américains 1221P, ventilateur de commande directe - ventilateur, 1/4 HP, 1-Phase, 1550 moteur de rPM
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit