Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors Double Shaft Fan - Blower, 1/6 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
- Ventilateur double d'arbre - Souffleur
- Condensateur permanent Split
- 5,6 diamètre de
- Open Air Over (OAO)
- Plusieurs vitesses
- Mont Stud
- Sans condensateur et kit de montage
- Économiseur ® haute efficacité
Détails du produit
- Classe d’isolation A
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Station d’accueil
- RPM nominal 1075
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1873
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Marc
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
US Motors 3196, OEM Oil Burner Rplacement, 1/8 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
Article nº : B465396
Pas encore évalué
275,95 $
MOTEURS américains 1240, ventilateur double arbre , 1/6 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires