Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors Packaged Terminal A/C Heat Pump, 1/16 HP, 1-Phase, 850 RPM Motor
- Pompe à chaleur A/C emballée
- Seul arbre
- Blower direct d'entraînement
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation B
- Tension 277 V
- Emplacement de montage Support
- RPM nominal 850
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/16 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 850 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 8233
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
US Motors 3196, OEM Oil Burner Rplacement, 1/8 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
Article nº : B465396
Pas encore évalué
275,95 $
US Motors 1678, Pompe à chaleur A/C emballée, 1/16 HP, 1-Phase, 850 RPM Motor
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires