Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Belted Fan - Blower, 1 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Ventilateur ceinturé et souffleur
- Condensateur de démarrage
- Open Dripproof (ODP)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Résiliente
- Nombre de vitesses 1
- Cadre 56
- RPM nominal 1725
- Facteur de service 1,25
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Rotation Réversible °
- Marque US Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 14/7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Protection automatique
- Numéro de référence du fabricant 1769
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MOTEURS américains 1769, ventilateur ceinturé , 1 HP, 1-Phase, 1725 Moteur RPM
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit