Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Remplacement OEM Pour
- Fabricants spécifiques
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 214,1 OZFT
- Décomposer le couple 305,6 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1101-1200 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 200-230/460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1140 rpm
- Phase 3
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1140 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 22,79 A
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors OEM Remplacement, 1 HP, 3-Phase, 1140 RPM Motor, 1816
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit