Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Ventilateur à condensateur US Motors 1860, 1/4 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Ventilateur à condensateur US Motors 1860, 1/4 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Article nº : WBB465641

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 219,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Ventilateur à condensateur US Motors 1859, 1/6 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Ventilateur à condensateur US Motors 1859, 1/6 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X412, 1/4HP, 1075 t/mn, 208-230 V, 1 PH, 48Y FR, TEAO

Marathon de moteurs moteur de ventilateur de condenseur, X412, 1/4HP, 1075 t/mn, 208-230 V, 1 PH, 48Y FR, TEAO

US Motors 5462, Condenser Fan, 1/3 / 1/6 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 5462, Condenser Fan, 1/3 / 1/6 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Global Industrial™ Combo LED Emergency Exit Sign, Lettres Rouges, Plafond et Mont de Mur

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Siècle DL1056, ventilateur à entraînement Direct - Tr/min 1075 115 Volts

Siècle DL1056, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts

US Motors Condenser Fan, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
  • Ventilateur permanent de condensateur de condensateur de split
  • 5,6 diamètre de
  • Vol totalement fermée sur (TEAO)
  • Mont Stud
  • Sans condensateur
  • Conception haute et ambiante
  • Tous les monts Angle

Détails du produit

  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
  • Tension 208-230 V
  • Emplacement de montage Stud/Bande
  • RPM nominal 1075
  • Facteur de service 1
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Ampères à pleine charge 3,89 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 1972
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Ventilateur à condensateur US Motors 1860, 1/4 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Ventilateur à condensateur US Motors 1860, 1/4 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.

Article nº : WBB465641