Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Condenser Fan, 1/8 HP, 1-Phase, 825 RPM Motor
- Ventilateur permanent de condensateur de condensateur de split
- 5,6 diamètre de
- Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Mont Stud
- Sans condensateur
- Conception haute et ambiante
- Tous les monts Angle
Détails du produit
- Plage de tours/minute 0-1000 tr/min
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- RPM nominal 825
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Puissances en chevaux 1/8 HP
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 1,63 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 825 tr/min
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1374
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur à condensateur US Motors 1872, 1/8 chevaux, 1 phases, moteur de 825 tr/min.
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit