Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

MOTEURS américains 1971, ventilateur de commande directe - ventilateur, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 moteur de rPM

MOTEURS américains 1971, ventilateur de commande directe - ventilateur, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 moteur de rPM

Article nº : WBB465700

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 219,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

Tableau blanc en verre magnétique industriel™ mondial, 72 « L x 48 « H

US Motors 1864, PSC, Direct Drive Fan, 1/3 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 1864, PSC, Direct Drive Fan, 1/3 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Siècle DL1056, ventilateur à entraînement Direct - Tr/min 1075 115 Volts

Siècle DL1056, moteur Direct Drive-souffleur - RPM 1075 115 Volts

Siècle DL001, ventilateur Direct Drive Motor 1075 t/mn 115 Volts 1/4 HP - 4-1/2 po

Siècle DL001, ventilateur Direct Drive Motor 1075 t/mn 115 Volts HP 1/4-4-1/2"

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

US Motors Direct Drive Fan - Blower, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor
  • Ventilateur d'entraînement direct et ventilateur
  • Condensateur permanent Split
  • 5,6 diamètre de
  • Open Dripproof (ODP)
  • Mont hub Ring (2,5)
  • 3-Vitesse

Détails du produit

  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
  • Tension 208-230 V
  • Emplacement de montage Bande/Hub/Stud
  • RPM nominal 1075
  • Facteur de service 1
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Ampères à pleine charge 3,23 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 1931
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Kasimierz Kasimierz

    Date de : Juillet 20, 2019

    Moteur us motors 1971 souffleur
    Votre commentaire :
    Moteur d'origine souffleur AC brûlé, il a sorti, correspondait le cadre (48Y) à ce moteur avec d'autres spécifications et de retour en affaires. Semble fonctionner lisse et calme.
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
MOTEURS américains 1971, ventilateur de commande directe - ventilateur, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 moteur de rPM

MOTEURS américains 1971, ventilateur de commande directe - ventilateur, 1/4 HP, 1-Phase, 1075 moteur de rPM

Article nº : WBB465700