Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateur de roulement d'unité, pôle ombragé, moteur fermé, 9W, 1-Phase, 1550 Tr-d'un, 2118
Construit d'un boîtier en fonte pour une durabilité durable. Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec l’extrémité du plomb. Hertz est 60. La tension est 115. Quantités supplémentaires également disponibles.
Construit d'un boîtier en fonte pour une durabilité durable. Dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec l’extrémité du plomb. Hertz est 60. La tension est 115. Quantités supplémentaires également disponibles.
Poids &Dimensions
- Longueur moins d’arbre 3,8 po (9,65 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Tension 115 V
- RPM nominal 1550
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Type de moteur Ombragé de poteau
- Rotation CCWLE (En) °
- Marque US Motors
- Type de roulement Manchon
- Moteur RPM 60 Hertz 1550 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 1871
Conformité et certifications
- Certifications UL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors 2118, Unit Bearing Fan, Pôle ombragé, Moteur fermé, 9W, 1-Phase, 1550 Tr
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit