Prix : 275,95 $
Les clients ont également été consultés
- Ventilateur permanent de condensateur de condensateur de split
- 5,0 diamètre de
- Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Coquille de palourde
- Vitesse de sincle
- Mont Stud
- Sans condensateur
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 208-230 V
- Emplacement de montage Goujon
- RPM nominal 1075
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 3565
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la garantie sur ce moteur?
Question posée par : GERARDO, 19, 2015 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Juin 19, 2015
Il y a une garantie limitée du fabricant de 12 mois à compter de la date d'installation, pour ne pas dépasser 18 mois à partir de la date de fabrication, selon la date de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pertes ou dommages dus à l'abus, à l'accident, à l'abus, à la négligence, à l'usure normale, à la négligence (autre que celle du vendeur)
-
Ventilateur à condensateur US Motors 2250, 1/4 chevaux, 1 phases, moteur de 1075 tr/min.
275,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit