Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors Evaporative Cooler, 1 / 1/3 HP, 1-Phase, 1725/1140 RPM Motor
- Evaporative CoolerOpen Dripproof (ODP)
- Mont Hub
- 6,3 dia.
- 2-Vitesse
Détails du produit
- Classe d’isolation B
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Résiliente
- RPM nominal 1725/1140
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 43,88 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725/1140 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 8987V
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
US Motors 3196, OEM Oil Burner Rplacement, 1/8 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
Article nº : B465396
Pas encore évalué
279,95 $
US Motors 2574, Evaporative Cooler, 1 / 1/3 HP, 1-Phase, 1725/1140 RPM Motor
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires