Prix : 199,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Base rigide
- Phase de Split
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 27,29 OZFT
- Décomposer le couple 39,83 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation A
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56Z
- Facteur de service 0,0
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte Ouvert
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 5,4 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 39,7 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 2910
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, 2910
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit