Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Belted Fan - Blower, 1/6 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Ventilateur ceinturé et souffleur
- Phase de Split
- Open Dripproof (ODP)
- Base résiliente
- Monovitesse
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Station d’accueil
- Nombre de vitesses 1
- RPM nominal 1725
- Cadre 48
- Facteur de service 1,35
- Puissances en chevaux 1/6 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Rotation Réversible °
- Marque US Motors
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 3,6/1,7-1,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Protection thermique Automatique
- Numéro de référence du fabricant 3615
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
MOTEURS américains 3615, ventilateur ceinturé , 1/6 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit