Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

US Motors 5470, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 5470, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Article nº : WBB467962

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 309,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

US Motors 5460, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 1/2 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 5460, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 1/2 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Siècle FD6000, moteur de ventilateur intérieur Masterfit™ 5-5/8" - 208-230V

Siècle FD6000, 5-5/8" Masterfit™ moteur de ventilateur intérieur - 208-230V

Siècle, 669, 5" Split, moteur à condensateur - Tr/min 1050 115 Volts

Siècle, 669, 5" moteur à condensateur - 1050 tr/min auxiliaire 115 Volts

Siècle FDL6001A, moteur de ventilateur intérieur Masterfit™ 5-5/8" - 115 V

Siècle FDL6001A, 5-5/8" Masterfit™ moteur de ventilateur intérieur - 115V

US Motors 1864, PSC, Direct Drive Fan, 1/3 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 1864, PSC, Direct Drive Fan, 1/3 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Global Industrial™ Cork Bulletin Board avec cadre en aluminium, 96 » x 48 »

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Ensemble de moteur utilitaire à bâti C/ 120 V 3000 tr/min

Fasco D1124, ombragé pôle 3,3" ouvrir le moteur - 115 volts 1550 tr/min

Moteur ouvert à pôles fendus Fasco D1124, 3,3 po, 115 V, 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 volts 1550 tr/min

Siècle 9721, 3,3" moteur - 115-208/230 Volts 1550 tr/min

US Motors RESCUE PSC, Ventilateur de lecteur direct - Ventilateur, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 Moteur RPM
  • RESCUE® Motors Condensateur permanent Split
  • Ventilateur d'entraînement direct et ventilateur
  • 5,6 diamètre de
  • Plein Air au-dessus

Détails du produit

  • Classe d’isolation B
  • Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Anneau / Stud
  • RPM nominal 1075
  • Facteur de service 1
  • Puissances en chevaux 3/4 HP
  • Is_Motor Oui
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant 8491
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
US Motors 5470, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

US Motors 5470, RESCUE PSC, Direct Drive Fan - Blower, 3/4 HP, 1-Phase, 1075 RPM Motor

Article nº : WBB467962