Prix : 309,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors Evaporative Cooler, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Refroidisseur évaporatif
- Phase de Split
- Open Dripproof (ODP)
- 6,3 dia.
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Emplacement de montage sonner
- RPM nominal 1725
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5489
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
US Motors 3196, OEM Oil Burner Rplacement, 1/8 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
Article nº : B465396
Pas encore évalué
279,95 $
US Motors 6768, Evaporative Cooler, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
309,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires