Prix : 959,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Remplacement OEM Pour
- Fabricants spécifiques
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 26,61 OZFT
- Décomposer le couple 118,5 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Classe d’isolation B
- Exécuter des microfarads de condensateur 30
- Tension 200 V
- Emplacement de montage Goujon
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1080 rpm
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1080 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 13,63 A
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors OEM Remplacement, 1 HP, 1-Phase, 1080 RPM Motor, 8068
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit