Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
US Motors Double Shaft Fan - Blower, 1/3 HP, 1-Phase, 1625 RPM Motor
- Ventilateur double d'arbre - Souffleur
- Condensateur permanent Split
- 5,6 diamètre de
- Vol totalement fermée sur (TEAO)
- Trois vitesses
- Hub ou Stud Mount
- Avec Condensateur et Kit de Montage
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1501-1700 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 230 V
- Emplacement de montage Hub/Stud
- RPM nominal 1625
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Marque US Motors
- Moteur RPM 60 Hertz 1625 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 5462
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
US Motors 3196, OEM Oil Burner Rplacement, 1/8 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
Article nº : B465396
Pas encore évalué
275,95 $
MOTEURS américains 8726, ventilateur double arbre , 1/3 HP, 1-Phase, 1625 RPM Motor
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires