Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , ODP, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Base résiliente
- Phase de Split
- Monovitesse
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 44,14 OZFT
- Décomposer le couple 71,47 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Base résiliente
- Cadre 56Z
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 8,8 FLA
- Ampères à rotor verrouillés 51,75 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D12B2N49
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, ODP, 1/2 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D12B2N49
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit