Prix : 229,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , ODP, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
- Base rigide
- Phase de Split
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 36,36 OZFT
- Décomposer le couple 46,19 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Enceinte ODP
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 6,8 FLA
- Ampères à rotor verrouillés 44,28 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant D13B2N4A
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, ODP, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D13B2N4A
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit