Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D14B2N4Z

Produit réel peut différer de l’image affichée

US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D14B2N4Z

Article nº : WBB466361

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 199,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

US Motors, ODP, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D13B2N4Z

US Motors, ODP, 1/3 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D13B2N4Z

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

US Motors , ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
  • Usage général
  • Monophasé
  • Open Dripproof (ODP)
  • Base rigide
  • Phase de Split

Poids &Dimensions

  • Couple de rotor verrouillé 20,26 OZFT
  • Décomposer le couple 37,76 OZFT

Détails du produit

  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Classe d’isolation B
  • Tension 115 V
  • Emplacement de montage Rigide
  • Cadre 48Z
  • Facteur de service 1,15 
  • Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
  • Puissances en chevaux 1/4 HP
  • Is_Motor Oui
  • Enceinte ODP
  • Phase 1
  • Marque US Motors
  • Ampères à pleine charge 5,3 FLA
  • Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
  • Ampères à rotor verrouillés 26,49 A
  • hertz 60 Hz
  • Numéro de référence du fabricant D14B2N4Z
  • Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 23, 2019

    Moteur électrique
    Votre commentaire :
    C'était parfait pour le remplacement d'un moteur brûlé sur ma presse de forage. J'ai dû modifier la monture un peu, mais à part ça c'était un super achat.
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
US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D14B2N4Z

US Motors, ODP, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, D14B2N4Z

Article nº : WBB466361