Prix : 769,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Application spéciale Air Compressor
- Monophasé
- Open Dripproof (ODP)
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 171,9 OZFT
- Décomposer le couple 285,7 OZFT
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Emplacement de montage Rigide
- Tension 208-230 V
- Facteur de service 1
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Puissances en chevaux 5 HP
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 3450 rpm
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à rotor verrouillés 97,06 A
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- hertz 60 Hz
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors Air Compressor, 5 HP, 1-Phase, 3450 RPM Motor, D5CM1K14
769,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit