Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , TEFC, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Phase de Split
- Monovitesse
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 24,55 OZFT
- Décomposer le couple 37,73 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115 V
- Emplacement de montage Base résiliente
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1/4 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 4,4 FLA
- Ampères à rotor verrouillés 40,01 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T14B2N49
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors, TEFC, 1/4 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, T14B2N49
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit