Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

US Motors Inverter Duty, 0,33 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U13T2BCR

US Motors Inverter Duty, 0,33 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U13T2BCR

Article nº : WBB466054

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 455,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y500, 56H17T2012, 1/4 chevaux, 230 V, 1800 tr./min., 3 PH, 56C, TENV

Moteur à onduleur robuste Marathon Motors, Y500, 56H17T2012, 1/4 chevaux, 230 V, 1800 tr./min., 3 PH, 56C, TENV

US Motors Inverter Duty, 0,5 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U12T2BCR

US Motors Inverter Duty, 0,5 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U12T2BCR

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Marathon de moteurs moteur puissance onduleur, Y374, 56H17T2018, 1/2HP, 230/460V, 1800 tr/min, 3PH, 56C, TENV

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Cendrier extérieur industriel™ mondial, 1-1/2 gallons, noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

JL1303A moteur Baldor-Reliance 0,5HP, 3450 tr/min, 1PH, 60HZ, 56J, 3420L, ouvrir, F1

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

Moteur Baldor-dépendance à l’égard de la pompe, JL1301A, 1 Phase, 0,33 HP, 115/230 Volts, 1725 tr/min, 60 HZ, ouvrir, 56J

  • Objectif défini
  • Triphasé
  • Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
  • Unimount®
  • Obligation de l’onduleur
  • 10:1 (6-60 HZ) Vitesse Gamme De couple variable
  • 5:1 (12-60 Hz) Vitesse Gamme Couple Constant

Détails du produit

  • Classe d’isolation F
  • Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
  • Marque US Motors
  • Tension 230/460 V
  • Moteur RPM 60 Hertz 1770 rpm
  • Facteur de service 1,15 
  • hertz 60 Hz
  • Puissances en chevaux 1/3 HP
  • Type de boîtier Entièrement fermé
  • Is_Motor Oui
  • TR/MIN 1770 rpm
  • Phase 3
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
US Motors Inverter Duty, 0,33 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U13T2BCR

US Motors Inverter Duty, 0,33 HP, 3-Phase, 1770 RPM Motor, U13T2BCR

Article nº : WBB466054