Prix : 1 315,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Washdown d'application spéciale
- Triphasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Économe en énergie
- C Visage avec base rigide
- C Face Footed
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Cadre 145TC
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 2 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1725 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Efficacité à pleine charge 86,5
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 6,2-6/3 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant WD2P2A14C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Croissant CX6RWS7 Combinaison Wrench Set avec Ratcheting Open-End et Static Box-End, 7-Piece
Article nº : B2273234
Pas encore évalué
59,95 $
US Motors Washdown, 3 Phase, 2 HP, 3-Phase, 1725 RPM Motor, WD2P2A14C
1315,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires