Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Hazardous Location, , 3 HP, 3-Phase, 1765 RPM Motor
- Usage général
- Triphasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Emplacements dangereux
- Premium Efficace
- Double étiquette
Détails du produit
- Classe d’isolation F
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Tension 230/460 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 182T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- TR/MIN 1765 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 7,7/3,8 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1765 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant X3P2B X10P11B
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors Hazardous Location, 3 HP, 3-Phase, 1765 RPM Motor, X3P2B
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit