Prix : 739,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors , TEFC Hazardous Location, 1/2 HP, 3-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Triphasé
- Ventilateur totalement fermé refroidi (TEFC)
- Emplacements dangereux
- Double étiquette unique
- C Face Footless
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 79,13 OZFT
- Décomposer le couple 111,2 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 208-230/460 V
- Emplacement de montage Face en C, sans pattes
- Cadre 56C
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- TR/MIN 1725 rpm
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 2-1,9/1 FLA
- Ampères à rotor verrouillés 11,65 A
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Numéro de référence du fabricant XS12SA2DCR XS10SA11DCR
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TEFC Hazardous Location, 1/2 HP, 3-Phase, 1725 RPM Motor, XS12SA2DCR
739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit