Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
US Motors Hazardous Location, , 1 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor
- Usage général
- Monophasé
- Emplacements dangereux
- Classe I (Groupe C et D)
- Classe II (Groupe E, F et G)
- À pieds
Poids &Dimensions
- Couple de rotor verrouillé 197,2 OZFT
- Décomposer le couple 142,5 OZFT
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/208-230 V
- Emplacement de montage Rigide
- Cadre 56H
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 1 HP
- Type de boîtier Antidéflagrant
- Is_Motor Oui
- TR/MIN 1725 rpm
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Marque US Motors
- Ampères à pleine charge 14/6,9-7 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Ampères à rotor verrouillés 69,54 A
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant XS1CA2JH XS10CA11JH
- Température ambiante 40 ° C
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
US Motors Hazardous Location, 1 HP, 1-Phase, 1725 RPM Motor, XS1CA2JH
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit