32,95 $ ch.
Prix: 329,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EJA, 21W-JCR150V, MR16, 150 watt, 21 volts, 40 heure évalué l’ampoule avec la base de GX5.3.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 1-3/4
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Base GX5,3
Détails du produit
- Position de brûlure BD/HZ
- Couverture N°
- Puissance en watts 150 W
- Filament CC-6
- Type Ampoule à réflecteur halogène
- Code de la lampe EJA, JCR21V-150W
- Numéro de lampe EJA, JCR21V-150W
- Quantité par paquet 10
- CRI 100
- Lumens 354
- Forme MR16
- Tension 21 V
- Durée de vie moyenne 40 h
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000297
- Remplir HAL
- Température de couleur 3400 K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base GX5,3
- ANSI Code EJA/GX5,3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000297 Eja, Jcr21v-150w, Mr16, 150 Watts, ampoule de 40 heures, qté par paquet : 10
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit