51,95 $ ch.
Prix: 519,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Amandine, 17W-JCR7,12V, MR16, 120 watt, 17,7 volt, 120 heures évalué l’ampoule avec la base de GX5.3.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 1-3/4
- Base GX5,3
Détails du produit
- Position de brûlure BD/HZ
- Durée de vie moyenne 120 h
- Tension 17,7 V
- Couverture N°
- Puissance en watts 120 W
- Filament CC-6
- Type Ampoule à réflecteur halogène
- Code de la lampe AMANDINE, JCR17,7V-120W
- Numéro de lampe AMANDINE, JCR17,7V-120W
- Quantité par paquet 10
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 1000311
- Lumens 1000
- Remplir HAL
- Forme MR16
- Température de couleur 3200 K
- Couleur Effacer
Conformité et certifications
- ANSI Base GX5,3
- ANSI Code EKN/GX5,3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 1000311 Paul, Jcr17,7v-120w, Mr16, 120 Watts, 120 heures ampoule, qté par paquet : 10
51,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit