27,95 $ ch.
Prix: 1 397,50 $ / Pkg of 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
F4T5BLB, lampe fluorescente, T5, 4 watt, 29 volt, 3000 heures évalué l’ampoule avec base G5.
Lampes fluorescentes linéaires avec high CRI.
Lampes fluorescentes linéaires avec high CRI.
Poids &Dimensions
- Largeur 5/8 en
- Hauteur 5/8 en
- Diamètre 5/8 en
- Longueur 5-5/16
- Base Miniature bi-broches (G5)
- Diamètre de l’enveloppe 0,61 po (1,55 cm)
- Longueur totale maximale 5,3
Détails du produit
- Position de brûlure N’IMPORTE QUEL
- Tension 29 V
- Durée de vie moyenne 3000 hr
- Couverture N°
- Puissance en watts 4 W
- Code de la lampe F4T5BLB, lampe fluorescente
- Type Ampoule fluorescente
- Numéro de lampe F4T5BLB, lampe fluorescente
- Quantité par paquet 50
- Marque Ushio
- Numéro de référence du fabricant 3000106
- Remplir HG
- Forme T5
- Température de couleur Blacklight Bleu K
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- ANSI Base G5
- ANSI Code F4TBLB/G5
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ushio 3000106 F4t5blb, ampoule fluorescente, T5, 4 Watts, 3000 heures, qté par paquet : 50
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit