Prix : 569,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Table utilitaire Interion - 72 po l x 30 po P
Interion Heavy Duty Utility Tables peut être utilisé comme une table tout usage pour n’importe quel environnement, y compris les salles de classe, les bureaux et les zones de formation. Fabriqué avec un dessus stratifié haute pression qui est résistant aux taches et aux rayures permettant une utilisation à long terme. Le tablier de cadre en acier de calibre 16 et les jambes de calibre 14 rendent cette table pratiquement indestructible. Les jambes sont 1-1/2 « tubes carrés et ajuster en 1 « incréments qui peuvent être verrouillés fermement en place avec 2 K-9 rondelles de serrure dentaire externe et lourds sans falsification vis hex. Toutes les jambes sont équipées de glisses réglables en hauteur pour égaliser les surfaces non nues. Les tables utilitaires sont idéales pour presque toutes les activités, ce qui les rend polyvalentes pour vos besoins quotidiens.
Interion Heavy Duty Utility Tables peut être utilisé comme une table tout usage pour n’importe quel environnement, y compris les salles de classe, les bureaux et les zones de formation. Fabriqué avec un dessus stratifié haute pression qui est résistant aux taches et aux rayures permettant une utilisation à long terme. Le tablier de cadre en acier de calibre 16 et les jambes de calibre 14 rendent cette table pratiquement indestructible. Les jambes sont 1-1/2 « tubes carrés et ajuster en 1 « incréments qui peuvent être verrouillés fermement en place avec 2 K-9 rondelles de serrure dentaire externe et lourds sans falsification vis hex. Toutes les jambes sont équipées de glisses réglables en hauteur pour égaliser les surfaces non nues. Les tables utilitaires sont idéales pour presque toutes les activités, ce qui les rend polyvalentes pour vos besoins quotidiens.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 22,25 - 37,25 in
- Longueur 30 in (76,2 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Pattue 4
- Description Tables utilitaires réglables en hauteur
- Type Utilitaire de Table
- Top Matériel Lamelles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Interion par Global Industrial
- Série Interion
- Style Réglable en hauteur
- Numéro de référence du fabricant 695751GY
- Famille top color Gris
- Forme Rectangle
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® 24"H Tabouret de hauteur de comptoir en acier - Noir - 4/Pack
Article nº : 695725-24-BK
Pas encore évalué
329,95 $
387,80 $
Chaise pliante interion® avec le dos moyen, résine, blanc, qté par paquet : 4
Article nº : 695540
Pas encore évalué
327,80 $
Interion® Table utilitaire - 72 x 30 - Nébuleuse grise
569,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires