Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UVP® réversible marqueur tableau de Menu, 18" W x 24" H
Double face sec effacer menu conseils propose un côté blanc et un noir. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur et pendent verticalement ou horizontalement à l’aide des crochets préfixés. Quincaillerie en acier inoxydable résistant aux intempéries ainsi que le cadre en aluminium robuste gardera le jury intact. Arrondir les coins d’aspect lisse et élégant. Conseil des mesures 18" W x 1-1/2 « D x 24 » H. écrire des éléments de menu coloré ou des messages avec des marqueurs imperméable à l’eau - vendu séparément.
Double face sec effacer menu conseils propose un côté blanc et un noir. Utiliser à l’intérieur ou à l’extérieur et pendent verticalement ou horizontalement à l’aide des crochets préfixés. Quincaillerie en acier inoxydable résistant aux intempéries ainsi que le cadre en aluminium robuste gardera le jury intact. Arrondir les coins d’aspect lisse et élégant. Conseil des mesures 18" W x 1-1/2 « D x 24 » H. écrire des éléments de menu coloré ou des messages avec des marqueurs imperméable à l’eau - vendu séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque UVP
- Description Double face panneau mural
- Style Panneau mural
- Numéro de référence du fabricant UV1824DDBW
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UVP® recto verso Menu Board, W 18" x 24" H
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit