Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
UVP® recto verso homme-sandwich, 24 "x 36"
Homme-sandwich de trottoir effaçables à sec est une solution économique pour présenter des messages uniques aux clients. Écrivez que vos plats du jour ou salutations avec coloré dry erase marqueurs (vendus séparément) et placer le Conseil d’administration en dehors de votre établissement pour dessiner dans les patrons. Double face surface permet des messages personnalisés sur les deux côtés. A-frame design comprend verrouillage charnière de la jambe pour empêcher signe d’effondrement certain temps ouvert. Plis plat pour un transport aisé et stockage. Armature d’en aluminium anodisé satiné est léger mais durables.
Homme-sandwich de trottoir effaçables à sec est une solution économique pour présenter des messages uniques aux clients. Écrivez que vos plats du jour ou salutations avec coloré dry erase marqueurs (vendus séparément) et placer le Conseil d’administration en dehors de votre établissement pour dessiner dans les patrons. Double face surface permet des messages personnalisés sur les deux côtés. A-frame design comprend verrouillage charnière de la jambe pour empêcher signe d’effondrement certain temps ouvert. Plis plat pour un transport aisé et stockage. Armature d’en aluminium anodisé satiné est léger mais durables.
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque UVP
- Description Double face Conseil
- Style Homme-sandwich
- Numéro de référence du fabricant UV2436AF
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
UVP® recto verso trottoir homme-sandwich, W 24" x 36" H
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit