Prix : 1 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 859,00 .
- Achetez 3-4 1 749,00 .
- Acheter 5+ 1 699,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conception moderne porte affleurante avec poignée encastrée axée sur la sécurité et la porte blindée faire nos casiers tranquille sans entretien le choix intelligent. La couverture antimicrobiale de levage de doigt de poignée encastrée, inclut un agent antimicrobien offrant la protection contre, les moules, les bactéries et quelques virus sans compromettre la fonctionnalité, la force ou la durabilité.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction de corps : précipitation, calibre 24
- Portes : calibre 16, solide avec soudé en renfort de porte
- Charnières : Type piano continu
- Poignée : Inox étirés profonde poignée encastrée avec verrouillage monopoint. Poignée encastrée protège finition d’être gâchée par cadenas.
- : Un crochet de plafond double broche et deux hameçons simples par ouverture simple et double couche. Un crochet de plafond double pour triple couche.
- Enduire les tiges : vendu séparément pour la seule couche à un coût nominal
- Étagères : Plateau chapeau est inclus dans des casiers de niveau unique.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Largeur du compartiment 18 in (45,72 cm)
- Profondeur du compartiment 24 in (60,96 cm)
- Hauteur du compartiment 72 in (182,88 cm)
- Poids 240 lbs (109,09 kg)
- Hauteur intérieure 69 in (175,26 cm)
- Profondeur intérieure 23 in (58,42 cm)
- Largeur intérieure 15-1/4 po (38,74 cm)
Détails du produit
- Configuration 3 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de poignée de porte Encastré
- Type Casier de porte solide
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de tablettes 1
- Type de verrou Cadenas Hasp et verrouillage intégré
- Nombre de compartiments 3
- Type de niveau Seul niveau
- Marque Hallowell
- Série Casier de calme sans entretien (MFQ)
- Numéro de référence du fabricant UY3848-1 A-PT
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Hallowell® 1-Tier 3 Door Casier silencieux sans entretien, 54 « L x 24 » P x 78 « H, bronzé, assemblé
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires